Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKJR50K Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, OKTRON-JUWEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKJR50K Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, OKTRON-JUWEL
OKJR50K Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, OKTRON-JUWEL
Artikel-Nr.:
     52L5J-186983
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     OKJR50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb | Produktgruppe: Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb | Serie: OKTRON-JUWEL
Weitere Informationen:
Werkstoff Gehäuse:
Polyamid (PA)
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Schutzart:
IP66
Beleuchtbar:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Typ:
Potentiometer-Antrieb
Einbauöffnung:
23,0mm x 23,0mm
Serie:
OKTRON-JUWEL
Hub:
3,0mm
Bauform:
quadratisch
Farbe Frontrahmen:
schwarz
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
OKJR10K
ab € 45,33*
Ähnlich
Georg Schlegel
OKJR1K
ab € 45,15*
Ähnlich
Georg Schlegel
OKJR5K
ab € 41,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.