Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

52032556 LAPP Edelstahlgegenmutter PG21x1,588 Sechskant Edelstahl (1.4305)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52032556 LAPP Edelstahlgegenmutter PG21x1,588 Sechskant Edelstahl (1.4305)
Artikel-Nr.:
     52L5J-185786
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52032556
EAN/GTIN:
     4044773782646
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
kontermutter pg21 edelstahl
gegenmutter edelstahl
LAPP-SKINDICHT Edelstahlgegenmutter | Produktgruppe: Gegenmuttern | Serie: Gegenmutter
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Bauform:
Sechskant
Temperaturbereich min.:
-60°C
Temperaturbereich max.:
200°C
Bauart:
Edelstahl (1.4305)
Gewinde:
PG16
Serie:
Gegenmutter
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Typ:
Edelstahlgegenmutter
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 14,35*
€ 25,72*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 15,97*
€ 36,70*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52032559
ab € 9,97*
Ähnlich
Lapp Kabel
5203254
ab € 11,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
52032555
ab € 11,27*
Ähnlich
Lapp Kabel
52032557
ab € 21,50*
Ähnlich
Lapp Kabel
52032558
ab € 40,93*
Ähnlich
Lapp Kabel
52032517
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.