Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MZ7P 15 LS25 ILME Ilme MZ-49.16 Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MZ7P 15 LS25 ILME Ilme MZ-49.16 Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
MZ7P 15 LS25 ILME Ilme MZ-49.16 Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-161756
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     MZ7P 15 LS25
EAN/GTIN:
     8015747239981
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
gehäuse: für hdc-steckverbinder
hdc steckverbinder
ILME Ilme MZ-49.16 Sockelgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 49.16 schmal (10A) | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Breite:
50,0mm
Kabelabgang Gewinde:
M25
Typ:
Ilme MZ-Sockelgehäuse 49.16
Baugröße:
Ilme MZ-49.16
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Kunststoff + Edelstahl
Kategorie-Typ:
Baugröße 49.16 schmal (10A) Standard
Weitere Suchbegriffe: sockelgehäuse ilme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 16,95*
€ 23,46*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 22,96*
€ 31,56*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,59*
€ 32,17*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,38*
€ 38,27*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 42,49*
€ 89,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 120 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZP 15 L221
ab € 23,90*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZP 15 LS
ab € 36,31*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZP 15 LS21
ab € 36,32*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15LS225
ab € 17,34*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15 L25
ab € 9,73*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15 L225
ab € 10,31*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 LS225
ab € 16,65*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 L25
ab € 9,73*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 L225
ab € 9,88*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 LS25
ab € 16,58*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 LS2
ab € 16,31*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 L
ab € 9,71*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 L2
ab € 9,73*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 L21
ab € 9,84*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
MZP 15 LSP20
ab € 28,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.