Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CZP 15 LS ILME Ilme CZ-49.16 Sockelgehäuse hoch, 1xPG16 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CZP 15 LS ILME Ilme CZ-49.16 Sockelgehäuse hoch, 1xPG16 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
CZP 15 LS ILME Ilme CZ-49.16 Sockelgehäuse hoch, 1xPG16 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-161685
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     CZP 15 LS
EAN/GTIN:
     8015747232098
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse
ILME Ilme MZ-49.16 Sockelgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 49.16 schmal (10A) | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Breite:
50,0mm
Kabelabgang Gewinde:
M25
Typ:
Ilme MZ-Sockelgehäuse 49.16
Baugröße:
Ilme MZ-49.16
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Kunststoff + Edelstahl
Kategorie-Typ:
Baugröße 49.16 schmal (10A) Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZP 15 L221
ab € 23,86*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZP 15 LS21
ab € 36,61*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15LS225
ab € 17,25*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15 L25
ab € 9,72*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15 L225
ab € 10,33*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15 LS25
ab € 16,97*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 LS225
ab € 16,79*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 L25
ab € 9,73*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 L225
ab € 9,95*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 LS25
ab € 16,60*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 LS2
ab € 16,40*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 L
ab € 9,73*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 L2
ab € 9,74*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 L21
ab € 9,79*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
MZP 15 LSP20
ab € 28,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.