Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; CZ7; Größe 49.16; IP66,IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-MZ7P15LS25
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     MZ7P 15 LS25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
ilme steckergehäuse
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 49.16
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: CZ7
Steckverbinder-Variante: mit Schutzkappe
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: M25
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Befestigung vom Einsatz: 49,5x16mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 16,97*
€ 23,18*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 23,02*
€ 31,62*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,58*
€ 32,22*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,15*
€ 38,20*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 42,52*
€ 89,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 231,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZP 15 L221
ab € 23,86*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZP 15 LS
ab € 36,45*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZP 15 LS21
ab € 36,61*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15LS225
ab € 17,25*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15 L25
ab € 9,72*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15 L225
ab € 10,33*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 LS225
ab € 16,79*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 L25
ab € 9,73*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 L225
ab € 9,95*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 LS25
ab € 16,60*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 LS2
ab € 16,40*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 L
ab € 9,73*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 L2
ab € 9,74*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 L21
ab € 9,79*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
MZP 15 LSP20
ab € 28,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.