Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M7AP 24.40 ILME Ilme M7-104.27 Sockelgehäuse hoch, 1xM40 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M7AP 24.40 ILME Ilme M7-104.27 Sockelgehäuse hoch, 1xM40 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
M7AP 24.40 ILME Ilme M7-104.27 Sockelgehäuse hoch, 1xM40 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Artikel-Nr.:
     52L5J-161293
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     M7AP 24.40
EAN/GTIN:
     8015747189163
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
ilme steckergehäuse
ILME Ilme M7-104.27 Sockelgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 104.27 breit (24B) | Serie: mit 2 Querbügeln
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Edelstahl rostfrei
Serie:
mit 2 Querbügeln
Kabelabgang Gewinde:
M32
Typ:
Ilme M7-Sockelgehäuse 104.27
Baugröße:
Ilme M7-104.27
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Schutzart:
IP66/IP67
Kategorie-Typ:
Baugröße 104.27 breit (24B) robust bis IP67
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 17,60*
€ 24,07*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 18,91*
€ 26,80*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,42*
€ 27,38*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,33*
€ 31,99*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 34,98*
€ 74,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
M7AP 24.240
ab € 18,01*
Ähnlich
Ilme
M7AP 24.232
ab € 18,94*
Ähnlich
Ilme
M7AP 24.32
ab € 17,80*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
M7AP 24 S232
ab € 55,91*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
M7AP 24 S32
ab € 57,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.