Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M7AP 24 S32 ILME Ilme M7-104.27 Sockelgehäuse hoch, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M7AP 24 S32 ILME Ilme M7-104.27 Sockelgehäuse hoch, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
M7AP 24 S32 ILME Ilme M7-104.27 Sockelgehäuse hoch, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Artikel-Nr.:
     52L5J-162112
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     M7AP 24 S32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
ilme steckergehäuse
ILME Ilme M7-104.27 Sockelgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 104.27 breit (24B) | Serie: mit 2 Querbügeln
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Edelstahl rostfrei
Serie:
mit 2 Querbügeln
Kabelabgang Gewinde:
M32
Typ:
Ilme M7-Sockelgehäuse 104.27
Baugröße:
Ilme M7-104.27
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Schutzart:
IP66/IP67
Kategorie-Typ:
Baugröße 104.27 breit (24B) robust bis IP67
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 25,87*
€ 34,28*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 30,95*
€ 41,79*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,05*
€ 50,77*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 57,09*
€ 119,44*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
M7AP 24.40
ab € 17,66*
Ähnlich
ILME
M7AP 24.240
ab € 17,97*
Ähnlich
ILME
M7AP 24.232
ab € 19,02*
Ähnlich
ILME
M7AP 24.32
ab € 17,68*
Ähnlich
ILME
M7AP 24 S232
ab € 26,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.