Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; V-TYPE; Größe 104.27; M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILME Sockelgehäuse hoch M7AP 24.32 Gr.104.27 IP67 Alu 2Bügel 1xM32 seitlich
ILME Sockelgehäuse hoch M7AP 24.32 Gr.104.27 IP67 Alu 2Bügel 1xM32 seitlich
Artikel-Nr.:
     2805-M7AP24.32
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     M7AP 24.32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
ilme steckergehäuse
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 104.27
Dichtheitsklasse: IP66;IP67;IP69
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: V-TYPE
Sperrsystem: mit Doppelklinke
Stopfbuchsengewinde: M32
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 17,68*
€ 24,70*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 19,04*
€ 26,81*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,20*
€ 32,28*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 34,89*
€ 75,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 247,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
M7AP 24.40
ab € 17,66*
Ähnlich
ILME
M7AP 24.240
ab € 17,97*
Ähnlich
ILME
M7AP 24.232
ab € 19,02*
Ähnlich
ILME
M7AP 24 S32
ab € 25,87*
Ähnlich
ILME
M7AP 24 S232
ab € 26,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.