Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CZP 15 L21 ILME Ilme CZ-49.16 Sockelgehäuse hoch, 1xPG21 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CZP 15 L21 ILME Ilme CZ-49.16 Sockelgehäuse hoch, 1xPG21 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
CZP 15 L21 ILME Ilme CZ-49.16 Sockelgehäuse hoch, 1xPG21 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-160680
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     CZP 15 L21
EAN/GTIN:
     8015747044677
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
ilme steckergehäuse
ILME Ilme MZ-49.16 Sockelgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 49.16 schmal (10A) | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Breite:
50,0mm
Kabelabgang Gewinde:
M25
Typ:
Ilme MZ-Sockelgehäuse 49.16
Baugröße:
Ilme MZ-49.16
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Kunststoff + Edelstahl
Kategorie-Typ:
Baugröße 49.16 schmal (10A) Standard
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 9,79*
€ 15,05*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,41*
€ 16,41*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 21,08*
€ 47,49*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZP 15 L221
ab € 23,86*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZP 15 LS
ab € 36,45*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZP 15 LS21
ab € 36,61*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15LS225
ab € 17,25*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15 L25
ab € 9,72*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15 L225
ab € 10,33*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15 LS25
ab € 16,97*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 LS225
ab € 16,79*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 L25
ab € 9,73*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 L225
ab € 9,95*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 LS25
ab € 16,60*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 LS2
ab € 16,40*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 L
ab € 9,73*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 L2
ab € 9,74*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
MZP 15 LSP20
ab € 28,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.