Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MZP 15 L25 ILME Ilme MZ-49.16 Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MZP 15 L25 ILME Ilme MZ-49.16 Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
MZP 15 L25 ILME Ilme MZ-49.16 Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-160677
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     MZP 15 L25
EAN/GTIN:
     8015747060493
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
ilme steckergehäuse
ILME Ilme MZ-49.16 Sockelgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 49.16 schmal (10A) | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Breite:
50,0mm
Kabelabgang Gewinde:
M25
Typ:
Ilme MZ-Sockelgehäuse 49.16
Baugröße:
Ilme MZ-49.16
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Kunststoff + Edelstahl
Kategorie-Typ:
Baugröße 49.16 schmal (10A) Standard
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 11,14*
€ 16,05*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,22*
€ 16,18*
5
€ 5,90*
ab € 9,70*
€ 16,57*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,69*
€ 16,82*
Lager 52L5J
2
1
€ 6,95*
ab € 21,05*
€ 45,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZP 15 L221
ab € 24,02*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZP 15 LS
ab € 36,50*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZP 15 LS21
ab € 36,46*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15LS225
ab € 17,38*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15 L25
ab € 9,79*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15 L225
ab € 10,33*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15 LS25
ab € 17,02*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 LS225
ab € 16,69*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 L225
ab € 9,89*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 LS25
ab € 16,48*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 LS2
ab € 16,38*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 L
ab € 9,74*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 L2
ab € 9,75*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 L21
ab € 9,77*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
MZP 15 LSP20
ab € 28,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.