Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MZP 15 LS225 ILME Ilme MZ-49.16 Sockelgehäuse hoch, 2xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MZP 15 LS225 ILME Ilme MZ-49.16 Sockelgehäuse hoch, 2xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
MZP 15 LS225 ILME Ilme MZ-49.16 Sockelgehäuse hoch, 2xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-160065
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     MZP 15 LS225
EAN/GTIN:
     8015747060516
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
gehäuse: für hdc-steckverbinder
hdc steckverbinder
ILME Ilme MZ-49.16 Sockelgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 49.16 schmal (10A) | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Breite:
50,0mm
Kabelabgang Gewinde:
M25
Typ:
Ilme MZ-Sockelgehäuse 49.16
Baugröße:
Ilme MZ-49.16
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Kunststoff + Edelstahl
Kategorie-Typ:
Baugröße 49.16 schmal (10A) Standard
Weitere Suchbegriffe: sockelgehäuse ilme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 17,332*
€ 21,792*
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 17,26*
€ 21,82*
5
Frei Haus
ab € 17,90*
€ 22,33*
5
€ 5,90*
ab € 16,69*
€ 23,88*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 33,73*
€ 70,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZP 15 L221
ab € 24,02*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZP 15 LS
ab € 36,50*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZP 15 LS21
ab € 36,62*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15LS225
ab € 17,38*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15 L25
ab € 9,79*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15 L225
ab € 10,33*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 15 LS25
ab € 17,05*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 L25
ab € 9,70*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 L225
ab € 9,89*
Ähnlich
Ilme
MZP 15 LS25
ab € 16,53*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 LS2
ab € 16,30*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 L
ab € 9,74*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 L2
ab € 9,75*
Ähnlich
Ilme
CZP 15 L21
ab € 9,77*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
MZP 15 LSP20
ab € 28,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.