Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX 4.0 PM ILME Pneumatik-Kontakt ohne Absperrventil Kontaktstift (M) Schlauch-Innendurchmesser 4,0mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CX 4.0 PM ILME Pneumatik-Kontakt ohne Absperrventil Kontaktstift (M) Schlauch-Innendurchmesser 4,0mm schwarz
CX 4.0 PM ILME Pneumatik-Kontakt ohne Absperrventil Kontaktstift (M) Schlauch-Innendurchmesser 4,0mm schwarz
Artikel-Nr.:
     52L5J-159772
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     CX 4.0 PM
EAN/GTIN:
     8015747042161
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Druckluftsteckverbinder
ILME Pneumatik-Kontakt ohne Absperrventil | Produktgruppe: Pneumatik-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Steckzyklen:
>=500
Farbe:
schwarz
Bauart:
Kontaktstift (M)
Temperaturbereich max.:
80°C
Typ:
Pneumatik-Kontakt ohne Absperrventil
Werkstoff Kontakt:
Polyamid (PA)
passend für:
3-poliges Ilme Pneumatikmodul
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 3,06*
12
€ 5,46*
ab € 2,58417*
€ 3,39417*
12
Frei Haus
ab € 2,63667*
€ 3,45667*
19 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 2,70*
€ 3,54*
Lager 52L5J
619
1
€ 6,95*
ab € 3,89*
€ 9,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CX 1.6 PM
ab € 2,86*
Ähnlich
Ilme
CX 3.0 PM
ab € 1,08*
Ähnlich
Ilme
CX 6.0 PM
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.