Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-158612
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m25 ip65
Flexa USDR-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht doppelt gefalztes Profil | Serie: USDR
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Gewinde:
M25
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Baugröße:
drehbar
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USDR
passend für:
FLEXAgraff-PU-AS / FLEXAgraff-PU-F
Weitere Suchbegriffe: endtülle m25, endtülle flexa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15013340032
ab € 24,72*
Ähnlich
Flexa
ab € 22,35*
Ähnlich
Flexa
ab € 22,45*
Ähnlich
Flexa
ab € 24,93*
Ähnlich
Flexa
ab € 44,81*
Ähnlich
Flexa
ab € 75,58*
Ähnlich
Flexa
ab € 133,24*
Ähnlich
Flexa
ab € 230,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.