Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140063121 Harting Han Shielded Modul Power Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 6-polig 4/2+Schirmung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140063121 Harting Han Shielded Modul Power Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 6-polig 4/2+Schirmung
09140063121 Harting Han Shielded Modul Power Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 6-polig 4/2+Schirmung
Artikel-Nr.:
     52L5J-139476
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140063121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Harting Han Shielded Modul Power Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 6-polig 4/2+Schirmung | Produktgruppe: Han Modular Signal Module geschirmte | Serie: Han Shielded Modul Power
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Bauart:
Buchseneinsatz (F)
Polzahl gesamt ohne PE:
6
Serie:
Han Shielded Modul Power
Bemessungsspannung (V):
400V
Bemessungsstrom (A):
16A
Kategorie-Typ:
Han Daten Modul
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,4337*
€ 9,3437*
1
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 11,51*
1
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 18,53*
Lager 52L5J
13
1
€ 6,95*
ab € 8,10*
€ 19,43*
2 Tage
33
1
€ 5,95*
ab € 12,39*
€ 22,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.