Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-Kontakteinsatz, 6-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140063121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen-Kontakteinsatz, 6-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140063121
Buchsen-Kontakteinsatz, 6-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140063121
Artikel-Nr.:
     4502-42P4777
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140063121
EAN/GTIN:
     5713140185036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Geschirmtes Leistungsmodul, 09140063121, Harting Han Shielded Power Modul Einzelmodul, mit Schirmblech, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 0,14-4 mm², Bemessungsstrom: 16 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzelmodul
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
6-polig
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting han-modular, hdc steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Buchseneinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,3837*
€ 9,3237*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,86*
€ 11,44*
1
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 18,61*
3 Tage
13
1
€ 6,95*
ab € 8,08*
€ 19,50*
2 Tage
33
1
€ 5,95*
ab € 12,34*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.