| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30384561 Herst.-Nr.: 09140063121 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Netzstecker, Typ=09140063121, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=-999, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Positionen=6, Geeignet für=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktmaterial=Polycarbonat, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=EN IEC, Series=Han-Modular |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 6,3737* | € 9,1937* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,81* | € 11,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,72* | € 18,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,09* | € 19,25* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,30* | € 21,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|