Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09332062648 Harting Han 6ES Press HMC Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss Press, 6-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09332062648 Harting Han 6ES Press HMC Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss Press, 6-polig+PE
09332062648 Harting Han 6ES Press HMC Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss Press, 6-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-137958
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09332062648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Harting Han 6E HMC | Produktgruppe: Han HMC Einsätze für Steckzyklen >10000 | Serie: Han 6E HMC
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Bemessungsstrom:
16A
Polzahl gesamt ohne PE:
6
Bemessungsspannung:
500V
Serie:
Han 6E HMC
Bemessungsstrom (A):
16A
Bemessungsspannung (V):
500V
Kategorie-Typ:
Han E-Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 35,99*
€ 48,23*
€ 5,90*
ab € 44,44*
€ 77,37*
Lager 52L5J
3
€ 6,95*
ab € 43,08*
€ 91,23*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09332062602
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.