Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; Han® HMC; PIN: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 6B, 6-polig, bestückt, Käfigzugfederanschluss, mit PE-Kont
Stift-Kontakteinsatz, 6B, 6-polig, bestückt, Käfigzugfederanschluss, mit PE-Kont
Artikel-Nr.:
     2805-09332062648
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09332062648
EAN/GTIN:
     5713140186095
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 6B
Nennstrom: 16A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 6
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: Han® HMC
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6+PE
Leitungsquerschnitt: 0,14...2,5mm2
Elektrische Montage: Einrastklemme (Quick Lock)
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,1692*
€ 46,4492*
€ 6,90*
ab € 34,44*
€ 47,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 44,31*
€ 73,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.