Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19412060272 Harting Han ECO Mod. 6 Outd. Sockelgehäuse ohne Kabelverschraubung, 2xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19412060272 Harting Han ECO Mod. 6 Outd. Sockelgehäuse ohne Kabelverschraubung, 2xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
19412060272 Harting Han ECO Mod. 6 Outd. Sockelgehäuse ohne Kabelverschraubung, 2xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Artikel-Nr.:
     52L5J-137914
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19412060272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Han-Eco
Sockelgehäuse
harting han-eco 6b
Harting Han ECO 6B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Eco Modular für Han Module | Serie: mit 2 Querbügeln
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Zulassungen:
Schifffahrt
Schutzart:
IP65
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
passend für:
3 Module
Modulaufnahme:
ECO 3, 4, 5, 7 Module
Werkstoff Gehäuse:
Polyamid (PA) glasfaserverstärkt
Breite:
68,0mm
Typ:
Eco 6B-Sockelgehäuse
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Polyamid (PA)-glasfaserverstärkt
Baugröße:
Han Eco 6B
Serie:
mit 2 Querbügeln
Kabelabgang Gewinde:
M32
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Modular Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse harting, anbaugehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,71*
€ 45,90*
€ 6,90*
ab € 35,98*
€ 48,78*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 42,35*
€ 90,20*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19410060272
ab € 18,69*
Ähnlich
Harting
19410060232
ab € 18,76*
Ähnlich
Harting
19412060232
ab € 33,58*
Ähnlich
Harting
19413060272
ab € 42,77*
Ähnlich
Harting
19411060232
ab € 20,00*
Ähnlich
Harting
19413060232
ab € 35,4748*
Ähnlich
Harting
19411060272
ab € 25,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.