Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 6B, Polyamid, M32, abgewinkelt, Querbügelverriegelung, IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 6B, Polyamid, M32, abgewinkelt, Querbügelverriegelung, IP
Anbaugehäuse, Baugröße 6B, Polyamid, M32, abgewinkelt, Querbügelverriegelung, IP
Artikel-Nr.:
     4502-45F247
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19412060232
EAN/GTIN:
     4099889763706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Han-Eco
Sockelgehäuse
harting han-eco 6b
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19412060232, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit doppeltem Verriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
6B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
M32, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.178 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse harting, anbaugehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,64*
€ 45,79*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,11*
€ 48,64*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 42,03*
€ 89,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19410060272
ab € 18,72*
Ähnlich
Harting
19412060272
ab € 33,67*
Ähnlich
Harting
19410060232
ab € 18,69*
Ähnlich
Harting
19413060272
ab € 42,79*
Ähnlich
Harting
19411060232
ab € 19,92*
Ähnlich
Harting
19413060232
ab € 35,38*
Ähnlich
Harting
19411060272
ab € 25,43163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.