Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19628061291 Harting Han 6B High Temp Sockelgehäuse niedrig, 1xM20 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19628061291 Harting Han 6B High Temp Sockelgehäuse niedrig, 1xM20 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
19628061291 Harting Han 6B High Temp Sockelgehäuse niedrig, 1xM20 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-137882
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19628061291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 6B High Temp Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han High Temp Gehäuse für Temperatur +200°C | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Kabelabgang Anzahl:
1
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Bauform:
niedrig
Kabelabgang Gewinde:
M20
Baugröße:
Han 6B High Temp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,23189*
€ 37,75189*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,78*
€ 41,08*
Lager 52L5J
4
€ 6,95*
ab € 39,21*
€ 83,60*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19628062255
ab € 55,16*
Ähnlich
Harting
19628062295
ab € 50,45111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.