Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19628062255 Harting Han 6B High Temp Sockelgehäuse niedrig, 1xM20 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19628062255 Harting Han 6B High Temp Sockelgehäuse niedrig, 1xM20 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
19628062255 Harting Han 6B High Temp Sockelgehäuse niedrig, 1xM20 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-138386
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19628062255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 6B High Temp Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han High Temp Gehäuse für Temperatur +200°C | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Kabelabgang Anzahl:
1
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Bauform:
niedrig
Kabelabgang Gewinde:
M20
Baugröße:
Han 6B High Temp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,16*
€ 72,76*
Lager 52L5J
2
€ 6,95*
ab € 72,83*
€ 152,27*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19628061291
ab € 27,23189*
Ähnlich
Harting
19628062295
ab € 50,45111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.