Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19410060232 Harting Han ECO Mod. 6 Sockelgehäuse ohne Kabelverschraubung, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19410060232 Harting Han ECO Mod. 6 Sockelgehäuse ohne Kabelverschraubung, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
19410060232 Harting Han ECO Mod. 6 Sockelgehäuse ohne Kabelverschraubung, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Artikel-Nr.:
     52L5J-137346
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410060232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Han-Eco
Sockelgehäuse
harting han-eco 6b
Harting Han ECO 6B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Eco Modular für Han Module | Serie: mit 2 Querbügeln
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Zulassungen:
Schifffahrt
Schutzart:
IP65
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
passend für:
3 Module
Modulaufnahme:
ECO 3, 4, 5, 7 Module
Werkstoff Gehäuse:
Polyamid (PA) glasfaserverstärkt
Breite:
68,0mm
Typ:
Eco 6B-Sockelgehäuse
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Polyamid (PA)-glasfaserverstärkt
Baugröße:
Han Eco 6B
Serie:
mit 2 Querbügeln
Kabelabgang Gewinde:
M32
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Modular Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse harting, anbaugehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,71*
€ 26,95*
€ 6,90*
ab € 20,13*
€ 28,59*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 23,54*
€ 52,47*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19410060272
ab € 18,81*
Ähnlich
Harting
19412060272
ab € 33,57*
Ähnlich
Harting
19412060232
ab € 33,65*
Ähnlich
Harting
19413060272
ab € 42,78*
Ähnlich
Harting
19411060232
ab € 20,02*
Ähnlich
Harting
19413060232
ab € 35,3848*
Ähnlich
Harting
19411060272
ab € 25,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.