Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09338006121 Harting E-High Temp Crimpkontakt Kontaktstift (M) 0,5mm² AWG20 silber, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09338006121 Harting E-High Temp Crimpkontakt Kontaktstift (M) 0,5mm² AWG20 silber, 1 Stück
09338006121 Harting E-High Temp Crimpkontakt Kontaktstift (M) 0,5mm² AWG20 silber, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-136600
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09338006121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Harting E-High Temp Crimpkontakt | Produktgruppe: E-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Bauform:
gedrehter Kontakt
Bauart:
Kontaktstift (M)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
versilbert (Ag)
Querschnitt mm²:
1,5mm²
Querschnitt AWG:
AWG16
Bemessungsstrom:
16A
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Kontakte
Kategorie-Typ:
Kontakte
passend für:
High Temp Kontakteinsätze
Typ:
E-High Temp Crimpkontakt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,477*
€ 0,657*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,6836*
€ 0,8936*
100
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 0,90*
1
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,29*
Lager 52L5J
50
1
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09338006114
ab € 0,43*
Ähnlich
Harting
09338006104
ab € 0,4391*
Ähnlich
Harting
09338006105
ab € 0,477*
Ähnlich
Harting
09338006102
ab € 0,4391*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.