Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; Kupferlegierung; versilbert; 2,5mm2; 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; männlich; Kupferlegierung; versilbert; 2,5mm2; 14AWG
Kontakt; männlich; Kupferlegierung; versilbert; 2,5mm2; 14AWG
Artikel-Nr.:
     2805-09338006102
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09338006102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 1mΩ
Betriebstemperatur: -40...200°C
Nennstrom: 16A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: Han E® High Temp
Steckverbinder-Variante: Hochtemperatur
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Leitungsgröße: 14AWG
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Engineering PN: Han E High Temp male contact 14 AWG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4391*
€ 0,5891*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,444*
€ 0,594*
100
Frei Haus
ab € 0,4479*
€ 0,5979*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,477*
€ 0,637*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09338006121
ab € 0,477*
Ähnlich
Harting
09338006114
ab € 0,43*
Ähnlich
Harting
09338006104
ab € 0,4391*
Ähnlich
Harting
09338006105
ab € 0,477*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.