Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136419 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Minibox mit 4,4m, gelb 12,0/4,0mm, 1/2 Zoll, WSB3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136419 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Minibox mit 4,4m, gelb 12,0/4,0mm, 1/2 Zoll, WSB3
136419 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Minibox mit 4,4m, gelb 12,0/4,0mm, 1/2 Zoll, WSB3
Artikel-Nr.:
     52L5J-136419
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 gelb
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Minibox | Produktgruppe: 3:1 Schrumpfschlauch Minibox | Serie: Minibox WSB3
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
gelb
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Bauform:
Minibox
Typ:
Schrumpfschlauch 3:1
Baugröße:
4,5/1,5mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Serie:
Minibox WSB3
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Minibox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136170
ab € 15,62*
Zubehör
Stecker Express
136171
ab € 17,94*
Zubehör
Stecker Express
136172
ab € 13,16*
Zubehör
Stecker Express
136173
ab € 16,80*
Zubehör
Stecker Express
136174
ab € 25,49*
Zubehör
Stecker Express
136175
ab € 21,07*
Zubehör
Stecker Express
136176
ab € 24,04*
Zubehör
Stecker Express
136177
ab € 39,16*
Zubehör
Stecker Express
136178
ab € 67,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.