Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136175 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Rolle mit 50,0m, gelb 12,0/4,0mm, 1/2 Zoll, WSR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136175 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Rolle mit 50,0m, gelb 12,0/4,0mm, 1/2 Zoll, WSR3
136175 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Rolle mit 50,0m, gelb 12,0/4,0mm, 1/2 Zoll, WSR3
Artikel-Nr.:
     52L5J-136175
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 gelb
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Rolle | Produktgruppe: 3:1 Schrumpfschlauch Rollenware | Serie: Rollenware WSR3
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
gelb
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Typ:
Schrumpfschlauch 3:1
Baugröße:
4,5/1,5mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Bauform:
Rolle
Serie:
Rollenware WSR3
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136414
ab € 3,07*
Zubehör
Stecker Express
136415
ab € 3,05*
Zubehör
Stecker Express
136416
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136417
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136418
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136419
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136420
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136421
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136550
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.