Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136348 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 1,9m, grün 32,0/16,0mm, 1 1/4 Zoll, WSB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136348 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 1,9m, grün 32,0/16,0mm, 1 1/4 Zoll, WSB2
136348 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 1,9m, grün 32,0/16,0mm, 1 1/4 Zoll, WSB2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136348
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox | Produktgruppe: 2:1 Schrumpfschlauch Minibox | Serie: Minibox WSB2
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
grün
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Bauform:
Minibox
Typ:
Schrumpfschlauch 2:1
Baugröße:
4,8/2,4mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Serie:
Minibox WSB2
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Minibox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136071
ab € 9,91*
Zubehör
Stecker Express
136072
ab € 9,92*
Zubehör
Stecker Express
136073
ab € 10,78*
Zubehör
Stecker Express
136074
ab € 11,46*
Zubehör
Stecker Express
136075
ab € 8,88*
Zubehör
Stecker Express
136076
ab € 10,41*
Zubehör
Stecker Express
136077
ab € 14,61*
Zubehör
Stecker Express
136078
ab € 13,28*
Zubehör
Stecker Express
136079
ab € 20,14*
Zubehör
Stecker Express
136080
ab € 15,44*
Zubehör
Stecker Express
136081
ab € 19,96*
Zubehör
Stecker Express
136082
ab € 29,22*
Zubehör
Stecker Express
136083
ab € 38,45*
Zubehör
Stecker Express
136084
ab € 49,99*
Zubehör
Stecker Express
136085
ab € 56,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.