Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136043 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 75,0m, blau 4,8/2,4mm, 3/16 Zoll, WSR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136043 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 75,0m, blau 4,8/2,4mm, 3/16 Zoll, WSR2
136043 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 75,0m, blau 4,8/2,4mm, 3/16 Zoll, WSR2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136043
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle | Produktgruppe: 2:1 Schrumpfschlauch Rollenware | Serie: Rollenware WSR2
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
blau
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Typ:
Schrumpfschlauch 2:1
Baugröße:
4,8/2,4mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Bauform:
Rolle
Serie:
Rollenware WSR2
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136008
ab € 1,72*
Zubehör
Stecker Express
136009
ab € 2,29*
Zubehör
Stecker Express
136010
ab € 5,00*
Zubehör
Stecker Express
136011
ab € 6,41*
Zubehör
Stecker Express
136313
ab € 3,05*
Zubehör
Stecker Express
136314
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136315
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136316
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136317
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136318
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136319
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136320
ab € 3,07*
Zubehör
Stecker Express
136321
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136322
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136323
ab € 3,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.