Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136033 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, schwarz 25,4/12,7mm, 1 Zoll, WSR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136033 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, schwarz 25,4/12,7mm, 1 Zoll, WSR2
136033 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, schwarz 25,4/12,7mm, 1 Zoll, WSR2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136033
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle | Produktgruppe: 2:1 Schrumpfschlauch Rollenware | Serie: Rollenware WSR2
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
schwarz
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Typ:
Schrumpfschlauch 2:1
Baugröße:
4,8/2,4mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Bauform:
Rolle
Serie:
Rollenware WSR2
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136004
ab € 1,49*
Zubehör
Stecker Express
136005
ab € 1,92*
Zubehör
Stecker Express
136006
ab € 4,27*
Zubehör
Stecker Express
136007
ab € 5,47*
Zubehör
Stecker Express
136301
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136302
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136303
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136304
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136305
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136306
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136307
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136308
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136309
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136310
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136311
ab € 3,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.