Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C01620K00310010 Amphenol RD24-KSW Kabelsteckverbinder gewinkelt Stift 101 Schraubanschluss, Polzahl 3+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C01620K00310010 Amphenol RD24-KSW Kabelsteckverbinder gewinkelt Stift 101 Schraubanschluss, Polzahl 3+PE
C01620K00310010 Amphenol RD24-KSW Kabelsteckverbinder gewinkelt Stift 101 Schraubanschluss, Polzahl 3+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-135816
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C01620K00310010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Amphenol RD24-KSW Kabelsteckverbinder gewinkelt Stift | Produktgruppe: Kabelstecker gewinkelt eco|mate | Serie: RD24
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Werkstoff Gehäuse:
Polyamid (PA)
Bauart:
Stift
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA, VDE
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Kabelabgang:
seitlich
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
100°C
Klemmbereich min.:
6,0mm
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Steckzyklen:
>=500
Farbe:
schwarz
Breite:
57,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
versilbert (Ag)
Querschnitt mm² min.:
0,75mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG18
Querschnitt AWG max.:
AWG14
Bauform:
gewinkelt
Klemmbereich max.:
12,5mm
Bemessungsspannung:
400V
Bemessungsspannung (V):
400V
Serie:
RD24
Typ:
Kabelsteckverbinder
Polzahl gesamt mit PE:
4
Schutzart:
IP65/IP67
Bemessungsstrom:
22A (40°C)
Kategorie-Typ:
Kabelstecker Stift
Bemessungsstrom (A):
22A
Kategorie:
eco|mate
Bereich:
eco|mate Kabelstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,35*
€ 19,14*
Lager 52L5J
269
€ 6,95*
ab € 9,38*
€ 19,15*
€ 5,90*
ab € 8,98*
€ 21,25*
2 Tage
109
€ 14,99*
ab € 13,58*
€ 25,82*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 26,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 20D003 110 10
ab € 7,85*
Zubehör
Amphenol
C01600U00001012
ab € 2,81*
Zubehör
Amphenol
C016G11048E10V
ab € 17,21*
Zubehör
Amphenol
C016 20G003 100 12
ab € 5,24*
Zubehör
Amphenol
C01620D00310010
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.