Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 20K003 100 10 Elektrischer Standardverbindung 22 A 90 ° abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C016 20K003 100 10 Elektrischer Standardverbindung 22 A 90 ° abgewinkelt
Amphenol C016 20K003 100 10 Elektrischer Standardverbindung 22 A 90 ° abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30490841
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 20K003 100 10
EAN/GTIN:
     0707223020975
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
90 ° abgewinkelt
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
22 A
Spannung
400 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 20D003 110 10
ab € 6,77*
Zubehör
Amphenol
C01600U00001012
ab € 2,87*
Zubehör
Amphenol
C016G11048E10V
ab € 17,24*
Zubehör
Amphenol
C01620D00310010
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.