Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AW6S Amphenol AS-6HKF 105 Haltekeil Kabeldose AT-Serie passend für: AT-Serie Kabeldose 6-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AW6S Amphenol AS-6HKF 105 Haltekeil Kabeldose AT-Serie passend für: AT-Serie Kabeldose 6-polig
AW6S Amphenol AS-6HKF 105 Haltekeil Kabeldose AT-Serie passend für: AT-Serie Kabeldose 6-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-135718
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AW6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Amphenol AS-6HKF 105 Haltekeil Kabeldose AT-Serie passend für: AT-Serie Kabeldose 6-polig | Produktgruppe: Haltekeil | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Typ:
Haltekeil Kabeldose AT-Serie
passend für:
AT-Serie Kabeldose 6-polig
Breite:
18,3mm
Kategorie-Typ:
Haltekeil A-Serie
Kategorie:
Amphenol A-Serie
Bereich:
Amphenol AT-Serie
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0908*
€ 0,1879*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,271*
Lager 52L5J
1987
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,123*
€ 0,288*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,29*
1 Tag
197
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,288*
€ 0,343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,251*
€ 0,299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT06-6S
ab € 0,808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.