Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AW6S Rundstecker Sicherungskeil Gesamtpolzahl: 6 Serie (Rundsteckverbinder): AW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305534-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AW6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Amphenol AW6S Rundstecker Sicherungskeil Serie (Rundsteckverbinder): AW Gesamtpolzahl: 6 1 St.

Kontaktsicherung für AT-Serie

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Grün · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 13 A · Polzahl (num): 6 · Serie (Rundsteckverbinder): AW · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Gehäuse und Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6
Herstellerfarbe:
Grün
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
Amphenol
Farbe:
grün
Serie (Rundsteckverbinder):
AW
Herst.-Teilenr.:
AW6S
Typ (Hersteller-Typ):
AW6S
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
250 V/AC
Polzahl (num):
6
Anschlusswinkel:
180 °
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Sicherungskeil
Weitere Suchbegriffe: kfz steckverbinder 6 polig, rundsteckverbinder sonstige, Amphenol, AW6S, 696-4231
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0904*
€ 0,1876*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,271*
3 Tage
1987
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,123*
€ 0,288*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,29*
Lager 102
197
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT06-6S
ab € 0,808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.