Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, Keilsockel, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6964231
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AW6S
EAN/GTIN:
     5059045614302
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Typ = Keilsockel
Gender = Stecker
Serie = AT
Höhe = 20.9mm
Breite = 18.2mm
Tiefe = 18.3mm

Keile der Serie AT. Keile für den Einsatz mit Steckverbindern der Serie AT erhöhen die interne Stabilität der Steckverbinderkontakte, die zusätzliche Dichtungshaltefunktion sorgt dafür, dass die vordere Dichtung beim Zusammenbau nicht aus der Position bewegt wird.
Weitere Informationen:
Typ:
Keilsockel
Gender:
Stecker
Serie:
AT
Höhe:
20.9mm
Breite:
18.2mm
Tiefe:
18.3mm
Weitere Suchbegriffe: sonstige-steckverbinder 6polig, rundsteckverbinder sonstige, 6964231, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AW6S, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0906*
€ 0,191*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,276*
2 Tage
1987
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,123*
€ 0,293*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,30*
1 Tag
197
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,276*
€ 0,328
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,258*
€ 0,307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,227*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT06-6S
ab € 0,808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.