Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Sensorleitung PVC mit LED 4-polig Buchse gewinkelt A-Kodierung, Länge 4,0 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12 Sensorleitung PVC mit LED 4-polig Buchse gewinkelt A-Kodierung, Länge 4,0 Meter
M12 Sensorleitung PVC mit LED 4-polig Buchse gewinkelt A-Kodierung, Länge 4,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-134813
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel phoenix contact
sensorkabel
PHOENIX CONTACT M12 Sensorleitung PVC mit LED | Produktgruppe: M12 Sensorleitungen | Serie:
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Zulassungen:
UL
Temperaturbereich bewegt max.:
80°C
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Steckzyklen:
>=100
Bemessungsstrom:
4A
Farbe Außenmantel:
tiefschwarz RAL 9005
Leiterquerschnitt AWG:
AWG22
Temperaturbereich fest min.:
-25°C
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kodierung:
A
Schutzart:
IP65 / IP67 / IP68
Bauform:
Schraubverriegelung
Baugröße:
Buchse
Bauart Seite 1:
freies Leitungsende
Bauart:
gewinkelt
Bauart Seite 2:
M12 Buchse gewinkelt
Aufbau mit LED:
Ja
Typ:
Sensorleitung PVC mit LED
Bemessungsspannung:
24V
Werkstoff Kontakt:
Bronze (CuSn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
Nickel (Ni)/Gold (Au)
Aufbau geschirmt:
Nein
Werkstoff Rändelschraube:
Zink-Druckguss vernickelt
Kategorie:
Sensor/Aktor Verkabelung
Bereich:
Sensor/Aktor Verkabelung Leitungen
Kategorie-Typ:
Sensorleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1414575
ab € 11,01*
Ähnlich
Phoenix Contact
1505326
ab € 8,97*
Ähnlich
Phoenix Contact
1401063
ab € 12,76*
Ähnlich
Phoenix Contact
1404961
ab € 10,13*
Ähnlich
Phoenix Contact
1415694
ab € 13,98*
Ähnlich
Phoenix Contact
1415693
ab € 11,02*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 11,25*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 11,23*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 11,19*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 14,18*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 14,19*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 14,18*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 14,16*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 12,88*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 12,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.