Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Sensorleitung PVC 12-polig Buchse gewinkelt A-Kodierung, Länge 3,0 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12 Sensorleitung PVC 12-polig Buchse gewinkelt A-Kodierung, Länge 3,0 Meter
M12 Sensorleitung PVC 12-polig Buchse gewinkelt A-Kodierung, Länge 3,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-133770
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel phoenix contact
sensorkabel
PHOENIX CONTACT M12 Sensorleitung PVC | Produktgruppe: M12 Sensorleitungen | Serie:
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Zulassungen:
UL
Temperaturbereich bewegt max.:
80°C
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Steckzyklen:
>=100
Bemessungsspannung:
250V
Bemessungsstrom:
4A
Farbe Außenmantel:
tiefschwarz RAL 9005
Leiterquerschnitt AWG:
AWG22
Temperaturbereich fest min.:
-25°C
Typ:
Sensorleitung PVC
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kodierung:
A
Schutzart:
IP65 / IP67 / IP68
Aufbau mit LED:
Nein
Bauform:
Schraubverriegelung
Baugröße:
Buchse
Bauart Seite 1:
freies Leitungsende
Bauart:
gewinkelt
Bauart Seite 2:
M12 Buchse gewinkelt
Werkstoff Kontakt:
Bronze (CuSn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
Nickel (Ni)/Gold (Au)
Aufbau geschirmt:
Nein
Werkstoff Rändelschraube:
Zink-Druckguss vernickelt
Kategorie:
Sensor/Aktor Verkabelung
Bereich:
Sensor/Aktor Verkabelung Leitungen
Kategorie-Typ:
Sensorleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1453821
ab € 8,73*
Ähnlich
Phoenix Contact
1579051
ab € 6,50*
Ähnlich
Phoenix Contact
1415608
ab € 9,44*
Ähnlich
Phoenix Contact
1693539
ab € 7,01*
Ähnlich
Phoenix Contact
1415689
ab € 10,83*
Ähnlich
Phoenix Contact
1415688
ab € 7,91*
Ähnlich
Phoenix Contact
1415736
ab € 17,42*
Ähnlich
Phoenix Contact
1415735
ab € 12,92*
Ähnlich
Phoenix Contact
1554937
ab € 29,31*
Ähnlich
Phoenix Contact
1554924
ab € 22,21*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 29,08*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 29,10*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 37,98*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 37,71*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 37,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.