Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSOKLL25 Georg Schlegel Bezeichnungsschild Grafik-Symbol Signalhorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSOKLL25 Georg Schlegel Bezeichnungsschild Grafik-Symbol Signalhorn
BSOKLL25 Georg Schlegel Bezeichnungsschild Grafik-Symbol Signalhorn
Artikel-Nr.:
     52L5J-132414
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     BSOKLL25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsschild
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Georg Schlegel Bezeichnungsschild Grafik-Symbol Signalhorn | Produktgruppe: Schalter Taster Not-Aus | Serie:
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
16,5mm
Typ:
Bezeichnungsschild
Kategorie:
Kennzeichnung
Bereich:
Kennzeichnung Markierungsmaterial
passend für:
Befehls- und Meldegeräte
Bauart:
Bezeichnungsschild bedruckt
Kategorie-Typ:
Bezeichnungsschilder Schalter-Taster
Bedruckt mit:
Grafik-Symbol
Bauform:
BSOKLLU
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Weitere Suchbegriffe: Signalhupe, hupe horn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.