Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAL Georg Schlegel Modul-Anschluss-Element für Anschluss der LED Ringbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAL Georg Schlegel Modul-Anschluss-Element für Anschluss der LED Ringbeleuchtung
MAL Georg Schlegel Modul-Anschluss-Element für Anschluss der LED Ringbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     52L5J-130275
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     MAL
EAN/GTIN:
     4251478448368
Suchbegriffe:
LED Modul
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
MAL Georg Schlegel Modul-Anschluss-Element für Anschluss der LED Ringbeleuchtung Schraubanschluss, Querschnitt 2,5 mm2 : Typ: Modul-Anschluss-Element Bauart: für Anschluss der LED Ringbeleuchtung Serie: Kontaktgeber M Anschlusstechnik: Schraubanschluss Querschnitt mm2 : 2,5 mm2 Schutzart: IP00 Anzugsdrehmoment: Drehmoment: 0,8Nm - 1,0Nm Betriebstemperatur: Einsatzbereich: -30°C bis 70°C Lagertemperatur: -50°C bis 85°C Betriebsspannung: 12V - 30V AC/DC Betriebsstrom: 44mA Schutzklasse: II (Schutzisolierung) Farbe: Farbton: weiß Merkmale: - Das Modul-Anschlusselement Nr. 130275 dient dem Anschluss der LED Ringbeleuchtung. Der Artikel 130275 wird am Modulhalter Nr. 129962 oder Nr. 129963 aufgerastet. - Zum Anschluss der beleuchtbaren Not-Aus/Halt-Betätiger über eine Schraubklemme. - Anschlusslitze 0.25 mm2 (AWG24), Länge 10cm, angecrimpter BKL-Steckverbinder.
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, not aus erweiterungsmodul, "MAL Georg Schlegel Modul-Anschluss-Element für Anschluss der LED Ringbeleuchtung", "LED's für Schalter & Taster", "Zubehör & Werkzeug für Schalter & Taster", "Schalter & Taster", MAL, 4251478448368, "Georg Schlegel", 130275
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,38*
€ 9,43*
Lager 52L5J
10
€ 6,95*
ab € 5,27*
€ 11,07*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.