Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSSA13II Georg Schlegel Schlüsseltaste rastend, 2S rund, SHORTRON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSSA13II Georg Schlegel Schlüsseltaste rastend, 2S rund, SHORTRON
SSSA13II Georg Schlegel Schlüsseltaste rastend, 2S rund, SHORTRON
Artikel-Nr.:
     52L5J-129486
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     SSSA13II
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselschalter
schlüsselschalter ip65
schlüsselschalter
Georg Schlegel Schlüsseltaste rastend | Produktgruppe: Schlüsselschalter | Serie: SHORTRON
Weitere Informationen:
Montageausschnitt Durchmesser:
22,3mm
Schutzart:
IP65
Bauform:
Rund
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Beleuchtbar:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Kategorie-Typ:
Befehls- und Meldegeräte
Bereich:
Befehls- und Meldegeräte
Schaltfunktion:
Rastfunktion
Farbe Frontrahmen:
silber
Typ:
Schlüsseltaste rastend
Einbauöffnung:
22,3mm
Werkstoff Kontakt:
Silber (Ag) Nickel (Ni)
Anschlusstechnik:
Flachstecker 2,8mm x 0,8mm
Serie:
SHORTRON
Bauart:
2S
Kontaktart:
2 Schließer
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Schlüsselschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA12II
ab € 32,36*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA14II
ab € 32,37*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA15II
ab € 32,30*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA16II
ab € 32,16*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA17II
ab € 32,44*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA18II
ab € 32,21*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA12II
ab € 31,04*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA13II
ab € 31,32*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA14II
ab € 31,05*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA15II
ab € 31,09*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA16II
ab € 31,07*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA17II
ab € 31,22*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA18II
ab € 31,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.