Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RRJSSA23 Georg Schlegel Schlüsseltaste tastend rund, RONTRON-R-JUWEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RRJSSA23 Georg Schlegel Schlüsseltaste tastend rund, RONTRON-R-JUWEL
RRJSSA23 Georg Schlegel Schlüsseltaste tastend rund, RONTRON-R-JUWEL
Artikel-Nr.:
     52L5J-129239
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     RRJSSA23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Georg Schlegel Schlüsseltaste tastend | Produktgruppe: Schlüsselschalter | Serie: RONTRON-R-JUWEL
Weitere Informationen:
Montageausschnitt Durchmesser:
22,3mm
Schutzart:
IP65
Bauform:
Rund
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Beleuchtbar:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Kategorie-Typ:
Befehls- und Meldegeräte
Bereich:
Befehls- und Meldegeräte
Farbe Frontrahmen:
silber
Typ:
Schlüsseltaste tastend
Schaltfunktion:
Tastfunktion
Einbauöffnung:
22,3mm
Serie:
RONTRON-R-JUWEL
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Schlüsselschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,51*
€ 42,92*
Lager 52L5J
14
€ 6,95*
ab € 27,05*
€ 49,87*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 52,37*
€ 77,47*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
RRJSSA28
ab € 27,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.