Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QXJNSGL+SGILR Georg Schlegel Akustischer Signalgeber, Intervall beleuchtbar, quadratisch, QUARTRON-JUWEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QXJNSGL+SGILR Georg Schlegel Akustischer Signalgeber, Intervall beleuchtbar, quadratisch, QUARTRON-JUWEL
QXJNSGL+SGILR Georg Schlegel Akustischer Signalgeber, Intervall beleuchtbar, quadratisch, QUARTRON-JUWEL
Artikel-Nr.:
     52L5J-128985
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     QXJNSGL+SGILR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber
Georg Schlegel Akustischer Signalgeber | Produktgruppe: Akustischer Signalgeber | Serie: QUARTRON-JUWEL
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Montageausschnitt Breite:
24,0mm
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Beschriftbar:
Nein
Kategorie-Typ:
Befehls- und Meldegeräte
Bereich:
Befehls- und Meldegeräte
Baugröße:
beleuchtbar
Beleuchtbar:
Ja
Werkstoff Kontakt:
Silber (Ag) Nickel (Ni)
Anschlusstechnik:
Flachstecker 2,8mm x 0,8mm
Bauform:
quadratisch
Einbauöffnung:
24,0mm x 24,0mm
Serie:
QUARTRON-JUWEL
Montageausschnitt Länge:
24,0mm
Typ:
Akustischer Signalgeber
Farbe Frontrahmen:
schwarz
Betriebsspannung:
12V - 24V AC/DC
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Akustischer Signalgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
QXJNSGL+SGLR-24V
ab € 41,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.