Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QXJNSG+SGI-24V Georg Schlegel Akustischer Signalgeber, Intervall quadratisch, QUARTRON-JUWEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QXJNSG+SGI-24V Georg Schlegel Akustischer Signalgeber, Intervall quadratisch, QUARTRON-JUWEL
QXJNSG+SGI-24V Georg Schlegel Akustischer Signalgeber, Intervall quadratisch, QUARTRON-JUWEL
Artikel-Nr.:
     52L5J-128984
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     QXJNSG+SGI-24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber 24v
Georg Schlegel Akustischer Signalgeber | Produktgruppe: Akustischer Signalgeber | Serie: QUARTRON-JUWEL
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Montageausschnitt Breite:
24,0mm
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Beleuchtbar:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Kategorie-Typ:
Befehls- und Meldegeräte
Bereich:
Befehls- und Meldegeräte
Werkstoff Kontakt:
Silber (Ag) Nickel (Ni)
Anschlusstechnik:
Flachstecker 2,8mm x 0,8mm
Bauform:
quadratisch
Einbauöffnung:
24,0mm x 24,0mm
Serie:
QUARTRON-JUWEL
Montageausschnitt Länge:
24,0mm
Typ:
Akustischer Signalgeber
Farbe Frontrahmen:
schwarz
Betriebsspannung:
12V - 24V AC/DC
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Akustischer Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: schallgeber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,88*
€ 50,42*
Lager 52L5J
1
€ 6,95*
ab € 32,39*
€ 58,61*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
QXJNSG+SG-24V
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.