Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15020017208 Flexa RQB45-N Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde 1 1/2 Zoll für Schlauch-Außendurchmesser 42,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15020017208 Flexa RQB45-N Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde 1 1/2 Zoll für Schlauch-Außendurchmesser 42,5mm
15020017208 Flexa RQB45-N Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde 1 1/2 Zoll für Schlauch-Außendurchmesser 42,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126626
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020017208
EAN/GTIN:
     4025113201058
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Flexa RQB45-N | Produktgruppe: Gewinkelte PA Verschraubung 45° Bogen Zoll | Serie: RQB45
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Zulassungen:
UL, CSA, Schifffahrt, VDE, Bahn
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP68
Außendurchmesser:
29,5mm
Baugröße:
hochdichtend
Bauform:
mit Außengewinde
Typ:
Schnellverschraubung
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Innendurchmesser:
14,5mm
Bauart:
45 Grad Bogen
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,2
Breite:
60,0mm
Serie:
RQB45
Außengewinde NPT:
1/2 Zoll
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 15,12*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,9405*
€ 15,1905*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,4368*
€ 16,9268*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 12,27*
€ 28,47*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020017217
ab € 11,87*
Ähnlich
Flexa
15020017209
ab € 14,262*
Ähnlich
Flexa
15020017205
ab € 3,03*
Ähnlich
Flexa
15020017206
ab € 3,11*
Ähnlich
Flexa
15020017214
ab € 5,19*
Ähnlich
Flexa
15020017216
ab € 7,501*
Ähnlich
Flexa
15020017210
ab € 14,232*
Ähnlich
Flexa
15020017215
ab € 7,481*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.