Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung 54,5, NPT 1 1/2Zoll RQB45N,AD54,5NPT112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15020017209 Flexa RQB45-N Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde 1 1/2 Zoll für Schlauch-Außendurchmesser 54,5mm
15020017209 Flexa RQB45-N Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde 1 1/2 Zoll für Schlauch-Außendurchmesser 54,5mm
Artikel-Nr.:
     3517I-25899264
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020017209
EAN/GTIN:
     4025113204004
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

Schnellverschraubung 54,5, NPT 1 1/2Zoll RQB45N,AD54,5NPT112

Kunststoff Schnellverschraubung Bogen 45° RQB45-N, IP 68 / IP 69K einteilig, NPT Außengewinde, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Dichtung TPE, Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 2) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / GGVS / 
Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: hochdichtend / beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
54,5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
45°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 14,162*
€ 18,682*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 14,1962*
€ 18,7062*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 15,9958*
€ 20,9758*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 14,62*
€ 33,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,682*
€ 22,23158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,882*
€ 21,27958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,272*
€ 20,55368
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,162*
€ 16,85278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 93,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020017208
ab € 11,94*
Ähnlich
Flexa
15020017217
ab € 11,95*
Ähnlich
Flexa
15020017205
ab € 3,03*
Ähnlich
Flexa
15020017206
ab € 3,11*
Ähnlich
Flexa
15020017214
ab € 5,23*
Ähnlich
Flexa
15020017216
ab € 7,521*
Ähnlich
Flexa
15020017210
ab € 14,172*
Ähnlich
Flexa
15020017215
ab € 7,521*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.