Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15016328150 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15016328150 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
15016328150 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126619
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15016328150
EAN/GTIN:
     4025113250742
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Flexa USZ-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht eingehaktes Profil | Serie: USZ-M
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
8,0mm
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
100°C
Schutzart:
IP65
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Bauform:
mit Außengewinde und Zugentlastung
Klemmbereich max.:
14,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USZ-M
passend für:
SPR-PA / SPR-PU-F / SPR-PVC-AS / SPR-PU-AS
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtüllen m50
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 68,63*
€ 83,02*
5
€ 5,95*
ab € 68,69005*
€ 83,11005*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 83,9222*
€ 99,9122*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 85,5008*
€ 101,8308*
Lager 52L5J
2
1
€ 6,95*
ab € 137,70*
€ 205,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15016328112
ab € 11,38*
Ähnlich
Flexa
15016328116
ab € 10,37*
Ähnlich
Flexa
15016328120
ab € 12,76*
Ähnlich
Flexa
15016328020
ab € 14,2775*
Ähnlich
Flexa
15016328125
ab € 23,5891*
Ähnlich
Flexa
15016328025
ab € 21,23*
Ähnlich
Flexa
15016328132
ab € 33,0856*
Ähnlich
Flexa
15016328140
ab € 53,29*
Ähnlich
Flexa
15016328163
ab € 105,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.