Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10607000120 Flexa EW 90-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,5mm - 5/16 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10607000120 Flexa EW 90-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,5mm - 5/16 Zoll
10607000120 Flexa EW 90-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,5mm - 5/16 Zoll
Artikel-Nr.:
     52L5J-126520
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10607000120
EAN/GTIN:
     4025113292674
Suchbegriffe:
Endtülle
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Flexa FMVW90 | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche mit Spezialfaden / Kupfer-Erdleiter | Serie: EW 90
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
105°C
Schutzart:
IP67
Gewinde:
M20
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
16,0mm
Temperaturbereich min.:
-45°C
für Schlauch-Außendurchmesser Zoll:
1/2 Zoll
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn) vernickelt
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
1/2
Serie:
EW 90
Innendurchmesser:
13,9mm
Außendurchmesser:
32,7mm
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Zink Druckguss (GD-Zn)
passend für:
LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 15,49*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,6324*
€ 15,5524*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,0451*
€ 17,2151*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 17,54*
€ 33,13*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10607000040
ab € 37,313*
Ähnlich
Flexa
10607000116
ab € 11,08*
Ähnlich
Flexa
10607000063
ab € 84,4837*
Ähnlich
Flexa
10607000020
ab € 10,45*
Ähnlich
Flexa
10607000016
ab € 9,005*
Ähnlich
Flexa
10607000021
ab € 10,47297*
Ähnlich
Flexa
10607000025
ab € 13,72*
Ähnlich
Flexa
10607000032
ab € 28,15452*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.