Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15016340025 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15016340025 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
15016340025 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126499
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15016340025
EAN/GTIN:
     4025113292742
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung messing m25
Flexa USZ-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht doppelt gefalztes Profil | Serie: USZ-M
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
8,0mm
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
100°C
Schutzart:
IP65
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Bauform:
mit Außengewinde und Zugentlastung
Klemmbereich max.:
14,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USZ-M
passend für:
FLEXAgraff-PU-AS / FLEXAgraff-PU-F
Weitere Suchbegriffe: endtülle m25, endtülle flexa
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 29,92*
€ 36,58*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 29,9557*
€ 36,6357*
Lager 52L5J
7
1
€ 6,95*
ab € 49,87*
€ 83,93*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15016340132
ab € 39,858*
Ähnlich
Flexa
ab € 24,34*
Ähnlich
Flexa
ab € 27,28*
Ähnlich
Flexa
ab € 31,64*
Ähnlich
Flexa
ab € 32,71*
Ähnlich
Flexa
ab € 47,41*
Ähnlich
Flexa
ab € 106,45*
Ähnlich
Flexa
ab € 147,85*
Ähnlich
Flexa
ab € 228,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.