Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15016327125 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15016327125 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
15016327125 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126493
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15016327125
EAN/GTIN:
     4025113261090
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung messing m25
Flexa USZ-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank, Stahl / VA | Serie: USZ-M
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
8,0mm
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
100°C
Innendurchmesser:
16,0mm
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
18,0mm
Bauform:
mit Außengewinde und Zugentlastung
Klemmbereich max.:
14,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USZ-M
passend für:
SPR-AS / SPR-VA
Weitere Suchbegriffe: endtülle m25, endtülle flexa
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 27,97*
€ 34,39*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 28,051*
€ 34,451*
Lager 52L5J
3
1
€ 6,95*
ab € 44,41*
€ 74,78*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15016327112
ab € 12,82*
Ähnlich
Flexa
15016327116
ab € 14,55*
Ähnlich
Flexa
15016327020
ab € 20,12*
Ähnlich
Flexa
15016327025
ab € 29,9557*
Ähnlich
Flexa
15016327132
ab € 28,1513*
Ähnlich
Flexa
15016327140
ab € 64,86*
Ähnlich
Flexa
15016327150
ab € 83,91*
Ähnlich
Flexa
15016327163
ab € 130,30*
Ähnlich
Flexa
15016327120
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.