Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15017328020 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15017328020 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
15017328020 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126491
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15017328020
EAN/GTIN:
     4025113261045
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
messing kabelverschraubung m20
Flexa USZ-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank mit Stahl- oder Kupfergeflecht | Serie: USZ-M
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
8,0mm
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
100°C
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Bauform:
mit Außengewinde und Zugentlastung
Klemmbereich max.:
14,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USZ-M
passend für:
SPR-CU-AS / SPR-EDU-AS
Weitere Suchbegriffe: endtülle m20, endtülle flexa
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 22,62*
€ 28,25*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 22,5856*
€ 28,3056*
Lager 52L5J
2
1
€ 6,95*
ab € 38,48*
€ 60,92*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15017328112
ab € 14,10*
Ähnlich
Flexa
15017328120
ab € 20,05*
Ähnlich
Flexa
15017328125
ab € 28,02*
Ähnlich
Flexa
15017328025
ab € 33,14*
Ähnlich
Flexa
15017328132
ab € 42,66*
Ähnlich
Flexa
15017328150
ab € 88,66*
Ähnlich
Flexa
15017328163
ab € 134,20*
Ähnlich
Flexa
ab € 29,91*
Ähnlich
Flexa
ab € 106,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.